Zucchini - Connecteur triphasé 25A avec rail 4 modules pour canalisation d'éclairage LBplus - ZU75007006

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Connecteur triphasé 25A avec rail 4 modules pour canalisation d'éclairage LBplus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777144600

Réf. Sonepar

00245714460

Réf. Fournisseur

ZU75007006

Réf. Commerciale

Zucchini

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

26.5 mm

largeur:

26.5 mm

hauteur:

11 mm

Connecteur triphasé 25A pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus - livré avec boîte et rail 4 modules

Les Atouts de l'article:

Connecteur LBPlus triphasé 25A
Livré avec boîte avec rail 4 modules DIN
Matière plastique auto-extinguible: IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Poids: 0,63kg
Sans fusible

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables