Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Zucchini - Coude flexible canalisation éclairage LBplus LBA et LBB 4 conducteurs 25A et 40A - ZU75201263

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Coude flexible canalisation éclairage LBplus LBA et LBB 4 conducteurs 25A et 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777196401

Réf. Sonepar

00245719640

Réf. Fournisseur

ZU75201263

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

1500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

flexible:

Oui

nombre de points de dérivation:

0

largeur:

35 mm

hauteur:

46 mm

Coude flexible pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus Type A et Type B avec 2 conducteurs 25A, 4 conducteurs 25A et 4 conducteurs 40A

Les Atouts de l'article:

Coude flexible LBPlus permettant le raccordement de 2 canalisations formant un angle horizontal ou vertical
Poids: 2kg
Pour éléments droits LBA252/LBA254/LBA404 et LBB252/LBB254/LBB404

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables