Zucchini - Coude flexible pour canalisation LBplus data LBD252 , LBD402 - ZU75201261D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Coude flexible pour canalisation LBplus data LBD252 , LBD402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170333

Réf. Sonepar

07261717033

Réf. Fournisseur

ZU75201261D

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

1500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

flexible:

Oui

nombre de points de dérivation:

0

largeur:

35 mm

hauteur:

46 mm

Coude flexible pour canalisation électrique préfabriquée pour la gestion d'éclairage avec BUS LBplus data avec 2 conducteurs 25A ou 2 conducteurs 40A

Les Atouts de l'article:

Coude flexible LBPlus data permettant le raccordement de 2 canalisations formant un angle horizontal ou vertical Pour éléments droits LBD252 et LBD402 Poids : 2,25kg Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94