Zucchini - Coude flexible pour canalisation LBplus data LBD254 , LBD256 , LBD406 - ZU75221261D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Coude flexible pour canalisation LBplus data LBD254 , LBD256 , LBD406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - double

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170456

Réf. Sonepar

07261717045

Réf. Fournisseur

ZU75221261D

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

double

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

1500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

6

flexible:

Oui

nombre de points de dérivation:

0

largeur:

35 mm

hauteur:

46 mm

Coude flexible pour canalisation électrique préfabriquée pour la gestion d'éclairage avec BUS LBplus data avec 4 ou 6 conducteurs 25A ou 6 conducteurs 40A

Les Atouts de l'article:

Coude flexible LBPlus data permettant le raccordement de 2 canalisations formant un angle horizontal ou vertical
Matière plastique auto-extinguible: IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Poids: 2,35kg
Pour éléments droits LBD254, LBD256 et LBD406

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables