Zucchini - Coude horizontal vers la droite pour mini canalisation MS100 - IP55 - ZU51500361


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 100 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777041701
Réf. Sonepar
07261704170
Réf. Fournisseur
ZU51500361
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
100 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
600 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
0
largeur:
39 mm
hauteur:
97 mm
Les Atouts de l'article:
Coude horizontal vers la droite pour éléments droits MS100
Permet de conserver l'IP55 des élements droits
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables