Zucchini - Elément droit canalisation d'éclairage LBplus LBB408 40A 8cond./6+6prises 3m - ZU75420102H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777078615
Réf. Sonepar
00245707861
Réf. Fournisseur
ZU75420102H
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
double
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
8
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
12
numéro RAL:
0
largeur:
35 mm
hauteur:
77 mm
Les Atouts de l'article:
Elément droit Type B : version rigidité renforcée - Permet un point de fixation tous les 7m - Avec séparation métallique sur la longueur de la canalisation Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance mécanique Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en monophasé et triphasé - Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-extinguible Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 - Jonctions entre éléments sans accessoires LBB408 longueur 3m : - In : 40A- Conducteurs : 8 - Prises : 6+6- Poids : 7,3kg