Zucchini - Elément droit canalisation d'éclairage LBplus LBB252 25A 2conducteurs/4prises 3m - ZU75350102H

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit canalisation d'éclairage LBplus LBB252 25A 2conducteurs/4prises 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777092581

Réf. Sonepar

00245707852

Réf. Fournisseur

ZU75350102H

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

4

largeur:

35 mm

hauteur:

77 mm

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus Type B version version rigidité renforcée LBplus 252 avec 2 conducteurs 25A et 4 fenêtres de dérivation - 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Elément droit Type B: version rigidité renforcée - Permet un point de fixation tous les 7m - Avec séparation métallique sur la longueur de la canalisation
Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance mécanique
Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 - Jonctions entre éléments sans accessoires
LBB252 longueur 3m: - In: 25A- Conducteurs: 2 - Prises: 4- Poids: 5,5kg
Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en monophasé et triphasé - Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-extinguible

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables