Zucchini - Elément droit canalisation d'éclairage LBplus LBB408 40A 8cond./4+4prises 3m - ZU75420101H

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit canalisation d'éclairage LBplus LBB408 40A 8cond./4+4prises 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - double

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777078608

Réf. Sonepar

00245707860

Réf. Fournisseur

ZU75420101H

Marque

Zucchini

modèle:

double

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

8

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

8

numéro RAL:

0

largeur:

35 mm

hauteur:

77 mm

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus Type B version version rigidité renforcée LBplus 408 avec 8 conducteurs 40A et 4 fenêtres de dérivation par face - 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Elément droit Type B : version rigidité renforcée - Permet un point de fixation tous les 7m - Avec séparation métallique sur la longueur de la canalisation Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance mécanique Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en monophasé et triphasé - Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-extinguible Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 - Jonctions entre éléments sans accessoires LBB408 longueur 3m : - In : 40A- Conducteurs : 8 - Prises : 4+4- Poids : 7,1kg