Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 160A 5 fenêtres - ZU50400251

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 160A 5 fenêtres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777032594

Réf. Sonepar

07261703259

Réf. Fournisseur

ZU50400251

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

5

largeur:

75 mm

hauteur:

196 mm

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance MR 160A avec 5 fenêtres de dérivation sur chaque face IP55 - longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Element droit MR 160A avec 5 fenêtres de dérivation sur une seule face Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels et tertiaire - Longueur 3m Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE) Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6