Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 315A 2x3 fenêtres - ZU50400103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 315 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777032488
Réf. Sonepar
07261703248
Réf. Fournisseur
ZU50400103
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
315 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
6
largeur:
75 mm
hauteur:
196 mm
Les Atouts de l'article:
Element droit MR 315A avec 3 fenêtres de dérivation de chaque côté Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels et tertiaire - Longueur 3m Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE) Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6