Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 400A 2x3 fenêtres - ZU50410104

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 400A 2x3 fenêtres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777061839

Réf. Sonepar

07261706183

Réf. Fournisseur

ZU50410104

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

5

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

6

largeur:

136 mm

hauteur:

196 mm

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance MR 400A avec 3 fenêtres de dérivation sur chaque face IP55 - longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Element droit MR 400A avec 3 fenêtres de dérivation de chaque côté Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels et tertiaire - Longueur 3m Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE) Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6