Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 400A 5 fenêtres - ZU50410254

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 400A 5 fenêtres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777061594

Réf. Sonepar

07261706159

Réf. Fournisseur

ZU50410254

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

5

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

5

largeur:

136 mm

hauteur:

196 mm

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance MR 400A avec 5 fenêtres de dérivation sur chaque face IP55 - longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Degré de protection IP55
Element droit MR 400A avec 5 fenêtres de dérivation sur une seule face
Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE)
Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels et tertiaire - Longueur 3m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables