Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 500A 2x3 fenêtres - ZU50410108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - unique 
- nombre de pôles - 3 
- courant assigné CA 50 Hz - 500 A 
- tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V 
- indice de protection (IP) - IP55 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8033777060580
Réf. Sonepar
07261706058
Réf. Fournisseur
ZU50410108
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
500 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
5
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
6
largeur:
136 mm
hauteur:
196 mm
Les Atouts de l'article:
Element droit MR 500A avec 3 fenêtres de dérivation de chaque côté Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels et tertiaire - Longueur 3m Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE) Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6


