Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 630A 2x3 fenêtres - ZU50410105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777061846
Réf. Sonepar
07261706184
Réf. Fournisseur
ZU50410105
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
630 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
5
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
6
largeur:
136 mm
hauteur:
196 mm
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Degré de protection IP55
Element droit MR 630A avec 3 fenêtres de dérivation de chaque côté
Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE)
Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels et tertiaire - Longueur 3m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables