Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 1000A - ZU50400267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777192830
Réf. Sonepar
07261719283
Réf. Fournisseur
ZU50400267
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
1000 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
10
numéro RAL:
7035
largeur:
136 mm
hauteur:
196 mm
Les Atouts de l'article:
Element droit MR pour Data Center 1000A avec des fenêtres de dérivation sur 2 faces en quinconce espacées de 600mm chacune et 5 fenêtres sur chaque face Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les Data Centers - Longueur 3m Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE) Degré de protection IP40 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6


