Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 400A - ZU50400264

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777033539

Réf. Sonepar

07261703353

Réf. Fournisseur

ZU50400264

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

10

largeur:

136 mm

hauteur:

196 mm

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée MR Data Center 400A avec 5 fenêtres de dérivation sur chaque face IP40 - longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Degré de protection IP40
Element droit MR pour Data Center 400A avec des fenêtres de dérivation sur 2 faces en quinconce espacées de 600mm chacune et 5 fenêtres sur chaque face
Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE)
Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les Data Centers - Longueur 3m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables