Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 500A - ZU50400268


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 500 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777033546
Réf. Sonepar
07261703354
Réf. Fournisseur
ZU50400268
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
500 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
10
largeur:
136 mm
hauteur:
196 mm
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Degré de protection IP40
Element droit MR pour Data Center 500A avec des fenêtres de dérivation sur 2 faces en quinconce espacées de 600mm chacune et 5 fenêtres sur chaque face
Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE)
Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les Data Centers - Longueur 3m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables