Zucchini - Elément droit canalisation LBplus data LBD254 -25A 4 conducteurs/4+4 prises - 3m - ZU75170102D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777170180
Réf. Sonepar
07261717018
Réf. Fournisseur
ZU75170102D
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
25 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
4
largeur:
35 mm
hauteur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Elément droit avec BUS Type A Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 LBD254 longueur 3m : - In : 25A- Conducteurs : 4 - Prises : 4+4- Poids : 3,2kg Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94


