Zucchini - Elément droit de canalisation LBplus data LBD406 - 40A 6cond./1+1prises 1,5m - ZU75220111D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit de canalisation LBplus data LBD406 - 40A 6cond./1+1prises 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - double

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170371

Réf. Sonepar

07261717037

Réf. Fournisseur

ZU75220111D

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

double

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

1500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

6

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

46 mm

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée pour la gestion d'éclairage avec BUS LBplus data 406 avec 6 conducteurs 40A et 1 fenêtre de dérivation par face - longueur 1,5 mètres

Les Atouts de l'article:

Elément droit avec BUS Type A
Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55
LBD406 longueur 1,5m: - In: 40A- Conducteurs: 6 - Prises: 1+1- Poids: 2,5kg
Matière plastique auto-extinguible: IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables