Zucchini - Elément droit de canalisation LBplus data LBD406 - 40A 6cond./4+4prises 3m - ZU75220102D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777170357
Réf. Sonepar
07261717035
Réf. Fournisseur
ZU75220102D
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
double
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
6
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
8
largeur:
35 mm
hauteur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Elément droit avec BUS Type A Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 LBD406 longueur 3m : - In : 40A- Conducteurs : 6 - Prises : 4+4- Poids : 4,8kg Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94