Zucchini - Elément droit de canalisation LBplus data LBD632 63A 2 conducteurs/1+1 prises - ZU75240111D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 1
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777170494
Réf. Sonepar
07261717049
Réf. Fournisseur
ZU75240111D
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
1
courant assigné CA 50 Hz:
63 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
1500 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Elément droit avec BUS Type A Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 LBD632 longueur 1,5m : - In : 63A- Conducteurs : 2 - Prises : 1+1- Poids : 2,5kg Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94