Zucchini - Elément droit de canalisation LBplus data LBD632 63A 2 conducteurs/4+2 prises 3m - ZU75240102D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit de canalisation LBplus data LBD632 63A 2 conducteurs/4+2 prises 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170470

Réf. Sonepar

07261717047

Réf. Fournisseur

ZU75240102D

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

4

largeur:

35 mm

hauteur:

46 mm

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée pour la gestion d'éclairage avec BUS LBplus data 632 avec 2 conducteurs 63A et 4 + 2 fenêtres de dérivation - longueur 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Elément droit avec BUS Type A
Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55
LBD632 longueur 3m: - In: 63A- Conducteurs: 2 - Prises: 4+2- Poids: 4,8kg
Matière plastique auto-extinguible: IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables