Zucchini - Elément droit de canalisation LBplus LBA404 - 40A - 4 conducteurs/2 prises 3m - ZU75200101

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit de canalisation LBplus LBA404 - 40A - 4 conducteurs/2 prises 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777078226

Réf. Sonepar

00245707822

Réf. Fournisseur

ZU75200101

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

46 mm

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus Type A version simple LBplus 404 avec 4 conducteurs 40A et 2 fenêtres de dérivation - longueur 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Elément droit Type A : version simple - Permet un point de fixation tous les 3m maximum Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance mécanique Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en monophasé et triphasé - Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-extinguible Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 - Jonctions entre éléments sans accessoires LBA404 longueur 3m : - In : 40A- Conducteurs : 4 - Prises : 2 - Poids : 3,6kg