Zucchini - Elément droit de mini canalisation MS100 - 100A - plus de 1,5m - ZU51510113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 100 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777041626
Réf. Sonepar
07261704162
Réf. Fournisseur
ZU51510113
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
100 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
4
largeur:
39 mm
hauteur:
97 mm
Les Atouts de l'article:
Element droit MS100 100A :- IP40 pour les versions avec prises- IP55 avec obturateur et embout pour jonction- IP55 pour les versions sans prises Nombre de prises à définir en fonction de la longueur de l'élément - 4 conducteurs avec section identique 3P+N - Longueur inférieure à 1,5m Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20% de fibre de verre, qui garantit un degré auto-extinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10 Épaisseur : 0,8mm - Dimensions : 39x97mm Norme de référence : IEC 61439-6 - Température de référence 40°C