Zucchini - Elément droit de mini canalisation MS63 - 63A - 1+1 prises - 1m - ZU51530114

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit de mini canalisation MS63 - 63A - 1+1 prises - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777041541

Réf. Sonepar

00245704154

Réf. Fournisseur

ZU51530114

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

4

largeur:

39 mm

hauteur:

97 mm

Elément droit pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS 63A avec 1 prise de dérivation sur chaque face - longueur 1m

Les Atouts de l'article:

Element droit MS63 63A :- IP40 pour les versions avec prises- IP55 avec obturateur et embout pour jonction- IP55 pour les versions sans prises Version 1+1 prises - 4 conducteurs avec section identique 3P+N - Longueur 1m Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20% de fibre de verre, qui garantit un degré auto-extinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10 Épaisseur : 0,8mm - Dimensions : 39x97mm Norme de référence : IEC 61439-6 - Température de référence 40°C