Zucchini - Interface XCP-HP 1600A, aluminium, IP55, 1000V, norme IEC 61439-6 - ZU63281006P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 1600 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8033777489329
Réf. Sonepar
07261748932
Réf. Fournisseur
ZU63281006P
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
1600 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
500 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
numéro RAL:
7035
largeur:
125 mm
hauteur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP55 avec résistance aux sprinklers, garantissant une sécurité optimale dans des environnements exigeants Tension nominale de fonctionnement Ue=1000V et tension d'isolement Ui=1000V, assurant une performance électrique fiable Pertes par effet Joule à courant nominal P=330 W/m, optimisant l'efficacité énergétique Enveloppe extérieure composée de quatre barres nervurées en C, bordées et rivetées (épaisseur 1,5mm), offrant une excellente efficacité mécanique, électrique et thermique Tôle en acier galvanisé conforme à la norme UNI EN10327, peinte avec des résines RAL7035 résistantes aux agents chimiques