Zucchini - Interface XCP-HP 2000A, aluminium, IP55, Ue=1000V, pertes 418W/m, IEC 61439-6 - ZU63281007P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 2000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8033777489336
Réf. Sonepar
07261748933
Réf. Fournisseur
ZU63281007P
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
2000 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
500 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
numéro RAL:
7035
largeur:
125 mm
hauteur:
220 mm
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP55, résistance aux sprinklers pour une sécurité accrue Tension nominale de fonctionnement Ue=1000V et tension d'isolement Ui=1000V pour une performance optimale Pertes par effet Joule à courant nominal P=418 W/m garantissant une efficacité énergétique Enveloppe extérieure composée de quatre barres nervurées en C, bordées et rivetées (épaisseur 1,5mm) offrant une excellente efficacité mécanique, électrique et thermique Tôle en acier galvanisé conforme à la norme UNI EN10327, peinte avec des résines RAL7035 résistantes aux agents chimiques


