Zucchini - Interface XCP-HP 2500A, aluminium, IP55, 1000V, norme IEC 61439-6 - ZU63391004P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 2500 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8033777489466
Réf. Sonepar
07261748946
Réf. Fournisseur
ZU63391004P
Marque
Zucchini
modèle:
double
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
2500 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
500 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
numéro RAL:
7035
largeur:
125 mm
hauteur:
380 mm
Les Atouts de l'article:
Interface de connexion XCP-HP avec barres de sortie en aluminium, courant nominal de 2500A, type droit standard Indice de protection IP55 avec résistance aux projections d'eau et aux sprinklers Tension nominale de fonctionnement Ue=1000V et tension d'isolement nominale Ui=1000V Pertes par effet Joule à courant nominal P=596 W/m, garantissant une efficacité énergétique optimale Enveloppe extérieure en acier galvanisé selon UNI EN10327, peint en RAL7035, offrant une haute résistance aux agents chimiques


