Zucchini - Kit (câble en acier 5m serrage auto-bloquant) canalisation d'éclairage LBplus - ZU75003008

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Kit (câble en acier 5m serrage auto-bloquant) canalisation d'éclairage LBplus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de fixation - autre

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777086283

Réf. Sonepar

00245708628

Réf. Fournisseur

ZU75003008

Marque

Zucchini

modèle:

autre

type de fixation:

autre

mode de pose:

autre

Câble en acier pour fixation rapide par suspension des canalisations électriques préfabriquées d'éclairage LBplus Type B - longueur 5m - charge maximum 60kg - se fixe directement sur les perçages des canalisations Type B

Les Atouts de l'article:

Câble acier pour suspension de canalisations LBplus de Type B Longueur 5m et serrage auto-bloquant Poids : 0,110kg