Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Zucchini - Kit connecteurs LBplus data - 16A sél phase + 10A bus données + câble 1m H05VVF - ZU75005007D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Kit connecteurs LBplus data - 16A sél phase + 10A bus données + câble 1m H05VVF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170074

Réf. Sonepar

07261717007

Réf. Fournisseur

ZU75005007D

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

23 mm

largeur:

18.5 mm

hauteur:

12 mm

Kit de connecteurs composé de 1 connecteur LBplus 16A avec sélection de phase L-N et 1 connecteur 10A Lbplus data (uniquement bus de données) - précâblés avec câble H05VVF longueur 1m

Les Atouts de l'article:

Kit connecteur LBplus 16A avec sélection de phase L-N + connecteur 10A BUS de données uniquement Avec câble 1m 3x1,5mm² H05VVF Repère couleur : jaune Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94 Poids : 0,16kg