Zucchini - Transformateur HTA/BT AAoAk - 100kVA - 880Kg - prim.20kV alu - 1350x750x1320mm - ZUHB4AIAGPA

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Transformateur HTA/BT AAoAk - 100kVA - 880Kg - prim.20kV alu - 1350x750x1320mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - sec

  • tension primaire - 20 kV

  • tension secondaire 1 - 0.41 kV

  • valeur de raccordement - 100 kVA

  • poids total - 880 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777505746

Réf. Sonepar

07261000014

Réf. Fournisseur

ZUHB4AIAGPA

Réf. Commerciale

Zucchini

type de transfo:

sec

tension primaire:

20 kV

tension secondaire 1:

0.41 kV

valeur de raccordement:

100 kVA

poids total:

880 kg

tension secondaire 2:

0 kV

tension secondaire 3:

0 kV

avec raccord de câbles par emboitement:

Non

selon régulation Ecodesign (EU) n° 548/2014:

Oui

perte à vide:

252 W

perte de charge (tension secondaire 1):

1800 W

perte de charge (tension secondaire 2):

0 W

perte de charge (tension secondaire 3):

0 W

changeur de prises:

+/- 2 x 2,5 %

transformateur de commutation:

Dyn11

fréquence:

50 Hz

longueur:

1350 mm

hauteur:

1320 mm

largeur:

750 mm

avec roulettes:

Oui

avec thermomètre:

Non

nombre de pattes de levage:

4

nombre de terminaux de mise à la terre:

2

nombre d'ouvertures d'arrivée d'huile:

0

nombre d'ouvertures d'évacuation d'huile:

0

traitement de la surface:

peint

Transformateur sec HTA/BT Type A0Bk (Haute Performance) - 100kVA - 880Kg - primaire 20kV aluminium - 1350x750x1320mm à équiper d'une enveloppe

Les Atouts de l'article:

Transformateur 100 kVA (HT moulée, BT imprégnée) conforme à la nouvelle classification Type AAoAk - Livré sans enveloppe Egalement conforme à la norme EN-60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser. Les transformateurs secs HT/BT vont au-delà des exigences fixées avec des décharges partielles 5pC Livré avec PV d'essai BIL LIST2 (tension de choc : 125 kV) - Classe environnementale : E3-C2-F1 ( E4 réalisable sur-mesure) - Réglage Haute Tension +/- 2x2.5% - Couplage Dyn 11 et Ucc à 6% Tension HT : 20kV Aluminium - Tension BT : 410V Aluminium - Encombrement approximatif transformateur : 1350x750x1320mm - Poids : 880kg