Zucchini - Transformateur HTA/BT AAoAk - 160kVA - 920Kg- prim.20kV alu -1350x760x1340mm - ZUHC4AIAGPA

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - sec

  • tension primaire - 20 kV

  • tension secondaire 1 - 0.41 kV

  • valeur de raccordement - 160 kVA

  • poids total - 920 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777505753

Réf. Sonepar

07261000015

Réf. Fournisseur

ZUHC4AIAGPA

Réf. Commerciale

Zucchini

type de transfo:

sec

tension primaire:

20 kV

tension secondaire 1:

0.41 kV

valeur de raccordement:

160 kVA

poids total:

920 kg

tension secondaire 2:

0 kV

tension secondaire 3:

0 kV

avec raccord de câbles par emboitement:

Non

selon régulation Ecodesign (EU) n° 548/2014:

Oui

perte à vide:

360 W

perte de charge (tension secondaire 1):

2600 W

perte de charge (tension secondaire 2):

0 W

perte de charge (tension secondaire 3):

0 W

changeur de prises:

+/- 2 x 2,5 %

transformateur de commutation:

Dyn11

fréquence:

50 Hz

longueur:

1350 mm

hauteur:

1340 mm

largeur:

760 mm

avec roulettes:

Oui

avec thermomètre:

Non

nombre de pattes de levage:

4

nombre de terminaux de mise à la terre:

2

nombre d'ouvertures d'arrivée d'huile:

0

nombre d'ouvertures d'évacuation d'huile:

0

traitement de la surface:

peint

Transformateur sec HT/BT Type AAoAk (Haute Performance) - 160kVA - 1150Kg - primaire 20kV aluminium - 1350x600x1460mm à équiper d'une enveloppe

Les Atouts de l'article:

BIL LIST2 (tension de choc: 125 kV) - Classe environnementale: E3-C2-F1 ( E4 réalisable sur-mesure) - Réglage Haute Tension +/- 2x2.5% - Couplage Dyn 11 et Ucc à 6%
Egalement conforme à la norme EN-60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser. Les transformateurs secs HT/BT vont au-delà des exigences fixées avec des décharges partielles 5pC
Livré avec :- plaque signalétique- 4 anneaux de levage- 4 galets orientables et 4 plages de raccordement BT en aluminium non étamé (3P+N)- Set 3 sondes PT100 + relais T154- PV d'essai
Tension primaire: 20kV Aluminium - Tension secondaire: 410V Aluminium - Encombrement approximatif transformateur: 1350x600x1460mm - Poids: 1150kg
Transformateur 160 kVA (HT moulée, BT imprégnée) conforme à la nouvelle classification Type AAoAk - Livré sans enveloppe

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables