Zucchini - Transformateur HTA/BT AAoAk - 315kVA - 1400Kg - prim.20kV alu -1400x850x1460mm - ZUHF4AIAGPA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - sec
tension primaire - 20 kV
tension secondaire 1 - 0.41 kV
valeur de raccordement - 315 kVA
poids total - 1400 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777505777
Réf. Sonepar
07261000017
Réf. Fournisseur
ZUHF4AIAGPA
Réf. Commerciale
Zucchini
type de transfo:
sec
tension primaire:
20 kV
tension secondaire 1:
0.41 kV
valeur de raccordement:
315 kVA
poids total:
1400 kg
tension secondaire 2:
0 kV
tension secondaire 3:
0 kV
avec raccord de câbles par emboitement:
Non
selon régulation Ecodesign (EU) n° 548/2014:
Oui
perte à vide:
557 W
perte de charge (tension secondaire 1):
3875 W
perte de charge (tension secondaire 2):
0 W
perte de charge (tension secondaire 3):
0 W
changeur de prises:
+/- 2 x 2,5 %
transformateur de commutation:
Dyn11
fréquence:
50 Hz
longueur:
1400 mm
hauteur:
1460 mm
largeur:
850 mm
avec roulettes:
Oui
avec thermomètre:
Non
nombre de pattes de levage:
4
nombre de terminaux de mise à la terre:
2
nombre d'ouvertures d'arrivée d'huile:
0
nombre d'ouvertures d'évacuation d'huile:
0
traitement de la surface:
peint
Les Atouts de l'article:
BIL LIST2 (tension de choc: 125 kV) - Classe environnementale: E3-C2-F1 ( E4 réalisable sur-mesure) - Réglage Haute Tension +/- 2x2.5% - Couplage Dyn 11 et Ucc à 6%
Egalement conforme à la norme EN-60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser. Les transformateurs secs HT/BT vont au-delà des exigences fixées avec des décharges partielles 5pC
Livré avec :- plaque signalétique- 4 anneaux de levage- 4 galets orientables et 4 plages de raccordement BT en aluminium non étamé (3P+N)- Set 3 sondes PT100 + relais T154- PV d'essai
Tension primaire: 20kV Aluminium - Tension secondaire: 410V Aluminium - Encombrement approximatif transformateur: 1400x750x1580mm - Poids: 1650kg
Transformateur 315 kVA (HT moulée, BT imprégnée) conforme à la nouvelle classification Type AAoAk - Livré sans enveloppe
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables