Zucchini - Voie de câble PVC avec couvercle pour canalisation d'éclairage LBplus - 3 mètres - ZU71000104

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Voie de câble PVC avec couvercle pour canalisation d'éclairage LBplus - 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777042807

Réf. Sonepar

00245704280

Réf. Fournisseur

ZU71000104

Réf. Commerciale

Zucchini

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Voie de câble PVC avec couvercle pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus - longueur 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Hauteur: 15mm - Largeur: 35mm
Livrée avec couvercle
Longueur 3m et serrage auto-bloquant
Poids: 0,884kg
Voie de câble PVC pour le passage de câbles le long des canalisations LBplus

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables