Zucchini - XCM - Boîtier de dérivation sectionnement métal 250A avec porte-fusible 3xNH2 - ZU50484024

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM - Boîtier de dérivation sectionnement métal 250A avec porte-fusible 3xNH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777395835

Réf. Sonepar

07261739583

Réf. Fournisseur

ZU50484024

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

fusible à haut pouvoir de coupure

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7042

longueur:

624 mm

largeur:

492 mm

hauteur:

276 mm

XCM - Boîtier de dérivation débrochable à sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance - 250A avec porte-fusible à équiper de 3 cartouches fusibles à couteau NH2

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation débrochable 250A avec porte-fusible Degré de protection IP55 Equipée d'un porte-fusible pour 3 fusibles pour cartouches à couteau type NH2 (fusibles non inclus) Équipé d'un couvercle de sectionnement Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les Atouts de la gamme:

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :•Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires•Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur•Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances•Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage•Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.