Zucchini - XCM - Boîtier de dérivation sectionnement métal - à équiper 630A - ZU50484006

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM - Boîtier de dérivation sectionnement métal - à équiper 630A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 630 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777395750

Réf. Sonepar

07261739575

Réf. Fournisseur

ZU50484006

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

630 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7042

longueur:

802 mm

largeur:

542 mm

hauteur:

401.5 mm

XCM - Boîtier de dérivation débrochable à sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance - 630A à équiper - avec couvercle

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation débrochable métal 630A à équiper Degré de protection IP55 Équipé d'un couvercle de sectionnement Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les Atouts de la gamme:

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :•Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires•Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur•Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances•Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage•Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.