Zucchini - XCM - Boîtier de dérivation sectionnement plastique 32A porte-fusible 3xCH10 - ZU50485101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- courant assigné CA 50 Hz - 32 A 
- sélection de phases - Non 
- type de dérivation - câble 
- nombre de prises CEE - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8033777417551
Réf. Sonepar
07261741755
Réf. Fournisseur
ZU50485101
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
32 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
fusible cylindrique
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
couleur:
gris
numéro RAL:
7042
longueur:
237 mm
largeur:
132 mm
hauteur:
158 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation débrochable 32A avec porte-fusible Degré de protection IP55 Equipée d'un porte-fusible pour 3 fusibles pour cartouches type CH10 (fusibles non inclus) Équipé d'un couvercle de sectionnement Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Les Atouts de la gamme:
XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :•Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires•Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur•Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances•Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage•Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.


