Zucchini - XCM - Etrier de suspension pour canalisation 160A à 315A - ZU50632001

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM - Etrier de suspension pour canalisation 160A à 315A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/sol

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777041374

Réf. Sonepar

07261704137

Réf. Fournisseur

ZU50632001

Réf. Commerciale

Zucchini

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/sol

mode de pose:

autre

XCM - Etrier de suspension pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance 160A , 250A et 315A

Les Atouts de l'article:

Etrier de suspension Pour canalisation électrique préfabriquée jusqu'à 400A Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les Atouts de la gamme:

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :•Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires•Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur•Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances•Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage•Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.