Zucchini - XCM - Réhausse pour fixation murale canalisation électrique préfabriquée - ZU50632205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de fixation - autre
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8033777041398
Réf. Sonepar
07261704139
Réf. Fournisseur
ZU50632205
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle:
autre
type de fixation:
autre
mode de pose:
autre
Support mural d'étrier pour montage en applique d'une canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR
Les Atouts de l'article:
1 support tous les 2m de ligne
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Degré de protection IP55
Support mural d'étrier MR
S'utilise lorsque le support doit être fixé directement au mur (40mm), pour montage en applique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
1 support tous les 2m de ligne
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Degré de protection IP55
Support mural d'étrier MR
S'utilise lorsque le support doit être fixé directement au mur (40mm), pour montage en applique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables