Zucchini - XCP-S 3200A, aluminium, IP55, Ue=1000V, pertes 914W/m, norme IEC 61439-6 - ZU64391006P

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCP-S 3200A, aluminium, IP55, Ue=1000V, pertes 914W/m, norme IEC 61439-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - double

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 3200 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777454822

Réf. Sonepar

07261745482

Réf. Fournisseur

ZU64391006P

Marque

Zucchini

modèle:

double

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

3200 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

numéro RAL:

7035

largeur:

120 mm

hauteur:

440 mm

Interface XCP-S ZUCCHINI, 3200A, aluminium, droit standard. Ue/Ui=1000V, pertes 914W/m. IP55, acier galvanisé RAL7035, IEC 61439-6. Résistant sprinklers, testé IEC 60068. Idéal tableaux/transformateurs. Installation selon manuel

Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP55, résistance aux sprinklers pour une sécurité accrue Tension nominale de fonctionnement Ue=1000V et tension d'isolement Ui=1000V pour une performance optimale Pertes par effet Joule à courant nominal P=914 W/m, garantissant une efficacité énergétique Enveloppe extérieure composée de quatre barres nervurées en C, bordées et rivetées (épaisseur 1,5mm) offrant une excellente efficacité mécanique, électrique et thermique Tôle en acier galvanisé conforme à la norme UNI EN10327, peinte avec des résines RAL7035 résistantes aux agents chimiques