Comelit - Platine inox MH + 1250IV inclus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 16
construction modulaire - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903241808
Réf. Sonepar
01580001292
Réf. Fournisseur
PIC5
Réf. Commerciale
Comelit
technique d'installation
système bus
mode de pose
saillie
nombre de boutons d'appel
16
construction modulaire
Oui
couleur
gris
avec panneau d'information
Oui
avec couvercle
Non
protection contre le vandalisme
Non
avec caméra
Oui
hauteur
375 mm
largeur
160 mm
profondeur
55 mm