Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
système de contrôle
source lumineuse fournie
largeur
avec interrupteur à distance
source lumineuse
mode de pose
longueur
alimentation de secours
indice de protection contre les chocs (IK)
flux lumineux utile
puissance du système
fonction
Eclairage de sécurité
1430 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1.45 W
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
flux lumineux utile: 8 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 90 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
flux lumineux utile: 50 lm
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.98 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 1.45 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 90 mm
largeur: 60 mm
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.65 W
flux lumineux utile: 2500 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 8.2 W
Copie
Copie
flux lumineux utile: 360 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 1.9 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.9 W
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
longueur: 90 mm