Filtres généraux

Appareillage terminal et raccordement bâtiment (53141)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage terminal et raccordement bâtiment

10000 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: encastré

  • mode de pose: fixation avec vis

  • sens de montage: horizontal et vertical

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 3

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: contact tournant

  • type de commande: bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal

  • porte-étiquette: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 2

Schneider Electric
  • type de connecteur: RJ45 8(8)

  • catégorie: 6

  • couleur: blanc

Legrand
  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: autre

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: autre

  • nombre de bascules d'actionnement: 2

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plaque centrale

  • impression/marquage: sans

  • utilisation: prise

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: ovale

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Promotion Nationale de Printemps

Jusqu'au 30 avril, profitez de prix promotionnels et gagnez des points SELECT sur vos achats parmi les produits de la famille distribution d’énergie, appareillage et boîtes d’encastrement.

Découvrir l'offre