Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
qualité du matériau
sens de montage
traitement de la surface
sans halogène
Appareillage terminal et raccordement bâtiment
10000 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 2
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
modèle: contact tournant
type de commande: bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commutation: va-et-vient
type de commande: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 4
couleur: blanc
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
composition: mécanisme seul
type de commande: autre
mode de pose: encastré
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 50
couleur: blanc