Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
nombre de prises CEE
exécution raccord côté installation
mode de pose
puissance de raccordement nominale
nombre de prises de charge type 2
nombre de points de chargement
section de conducteur connectable
avec disjoncteur de protection
avec lecteur de carte RFID intégré
matériau du boîtier/corps
avec compteur d'énergie
largeur
hauteur
Charge des véhicules électriques (IRVE)
177 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 50 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
mode de pose: fixation sur sol
modèle: prise de charge
standard: type 2
technique de raccordement: raccordement à vis
modèle: prise de charge
standard: type 2
technique de raccordement: raccordement à vis