Filtres généraux

Charge des véhicules électriques (IRVE) (177)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Charge des véhicules électriques (IRVE)

177 produits

Eaton Industries France SAS
  • type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Eaton Industries France SAS
  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 22 kW

ABB
  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 50 kW

Eaton Industries France SAS
  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 22 kW

  • Copie

  • Copie

Eaton Industries France SAS
  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • puissance max. par point de chargement: 22 kW

Gewiss
  • Copie

  • Copie

Eaton Industries France SAS
  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Eaton Industries France SAS
  • type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage

  • accessoire: Oui

  • pièce détachée: Non

Lapp
  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • exécution raccord côté installation: triphasé

  • nombre de points de chargement: 1

  • mode de pose: fixation sur sol

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: prise de charge

  • standard: type 2

  • technique de raccordement: raccordement à vis

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: prise de charge

  • standard: type 2

  • technique de raccordement: raccordement à vis

  • Copie

  • Copie