Eaton Industries France SAS - Bouton d'arrêt d'urgence, D=45mm, non lumineux, déverrouillage par rotation - 121462

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton d'arrêt d'urgence, D=45mm, non lumineux, déverrouillage par rotation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 45 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081192823

Réf. Sonepar

00206119282

Réf. Fournisseur

121462

Marque

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

45 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

pays de fabrication:

HONGRIE

Bouton d'arrêt d'urgence « coup de poing » large, 45 mm, non lumineux, déverrouillage par rotation, rouge, allumée en jaune

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS