Filtres généraux

Appareillage (13976)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage

10000 produits

Ledvance
  • type de transfo: transformateur électronique

  • transfo de sécurité: Oui

  • puissance: 20...70 W

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement

  • couleur: blanc

  • matériau: aluminium

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 60...60 W

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 15...15 W

Europole
  • Copie

  • Copie

  • puissance de sortie: 120...120 W

  • pas de variation: Non

  • indice de protection (IP): IP20

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.3...4.3 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 470...470 lm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conventionnel

  • adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1

  • puissance de lampe acceptée: 250...250 W

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 4.3...4.3 W

  • Culot: E14

  • flux lumineux: 470...470 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • puissance de sortie: 100...100 W

  • adapté à une tension constante: Oui

  • pas de variation: Oui

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 3...9 V

  • courant de sortie: 700...700 mA

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: B22d

Philips
  • Copie

  • Copie

  • modèle: électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1

  • puissance de lampe acceptée: 18...36 W

ENGITECHS
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • courant de sortie: 0...2500 mA

Ledvance
  • Copie

  • Copie

  • modèle: unité de contrôle

  • largeur: 31 mm

  • hauteur: 21 mm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 100 mm

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • puissance de lampe acceptée: 35...35 W

  • application: faux plafond

  • profondeur d'encastrement: 95 mm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • type raccordement 1: fiche CEE

  • type raccordement 2: fiche CEE

  • nombre de conducteurs: 3

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • adapté au diamètre: 20...20 mm

  • matériau: plastique

Aric
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 209 mm

  • largeur: 142 mm

  • hauteur: 140 mm

Philips
  • Copie

  • Copie

  • circuit: simple

  • électronique: Non

  • adapté à une lampe fluorescente compacte: Non

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • flux lumineux utile: 370 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Ledvance
  • Copie

  • Copie

  • modèle: unité de contrôle

  • largeur: 30 mm

  • hauteur: 21 mm

Trilux
  • Copie

  • Copie

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • composition: cadre apparent

  • couleur: blanc

  • forme: carré