Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 21000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 700 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 100...100 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance de la lampe par mètre: 9 W
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 775 lm
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 46 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5430 lm
puissance du système: 21 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2100 lm
type de transfo: transformateur électronique
transfo de sécurité: Oui
puissance: 20...70 W
puissance du système: 18 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: RX7s
flux lumineux de la source: 12750 lm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2200 lm
puissance du système: 30.5 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 520 lm
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K