Te Entrelec - M4/6.St.Au Borne vissé pour Circuits d'Essais Gris - 1SNA115314R1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - gris
largeur - 6 mm
courant assigné In - 5 A
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591153149
Réf. Sonepar
00026115314
Réf. Fournisseur
1SNA115314R1500
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
largeur:
6 mm
courant assigné In:
5 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
température de fonctionnement:
-40...110 °C
profondeur:
53 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
finition de la séparation longitudinale:
enfichable
finition de la séparation transversale:
sans
avec prise de test intégrée:
Non
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain


